Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnwandnadeln sortiert VE=200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Pinnwandnadeln sortiert VE=200 Stück
Pinnwandnadeln sortiert VE=200 Stück
Pinnwandnadeln sortiert VE=200 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-145299
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-145299
EAN/GTIN:
     8713797015530
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
  • Legamaster Pinnwandnadeln. Pinnwandnadeln aus Kunststoff
  • Ergonomische Form
  • Nadellänge: 25 mm
  • Kopfgröße: 10 x 12 mm (BxH)
  • Farbig sortiert
  • Kunststoffschachtel mit 200 Pinnwandnadeln
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
sortiert
Breite:
80 mm
Bruttogewicht:
0.152 kg
Farbname:
farbig sortiert
Gewicht:
0.126 kg
Höhe:
60 mm
Länge:
80 mm
Marke:
Legamaster
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, pinnadeln sortiert, pin nadeln, legamaster pinnadel, Nadel, Pin, Pinnadel, Pinwandnadel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
143
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,86*
€ 8,09*
8 Tage
unbekannt
pro Dose
Frei Haus
ab € 27,90*
€ 38,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0243* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.