Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-159409 Herst.-Nr.: 7-159409 EAN/GTIN: 8713797081221 |
| | |
|
| | |
| - Legamaster Magic-Chart Notes
- Folie aus Polypropylen
- reißfestes, umweltfreundliches Material, komplett recycling-fähig
- Beschreibbar mit jedem trocken abwischbaren Boardmarker (Legamaster), abwischen, umsetzen und wiederverwenden, beidseitig nutzbar
- Zum Abwischen einfach ein Papiertaschentuch oder einen weichen Lappen verwenden
- Magic-Chart Notes haften durch statische Aufladung auf allen glatten Oberflächen (Glasboards, Whiteboards, gestrichene Wände, Tapete, Fenster, Türen, Schränke, Holz, Kühlschränke usw.)
- Erweitert die verfügbare Schreibfläche der Legamaster Magic-Chart
- Hoher Aufmerksamkeitswert und eine gute Alternative zu Haftnotizen
- Attraktives, farbenfrohes Hilfsmittel für jede Diskussionsveranstaltung und Brainstorming
- Inklusive Legamaster TZ 111 Boardmarker
- Werkstoff: Polypropylen
- Packung mit 100 Folienblätter
- Verkaufsverpackung mit Eurolochung
- Ausführung der Lineatur: blanko
- Größe (L x B): 10x20 cm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | abwischbar bei Beschriftung mit abwischbaren Boardmarkern | Breite: | 200 mm | Bruttogewicht: | 0.126 kg | Farbe: | rosa | Farbname: | rosa | Form: | Rechteck | Gewicht: | 0.2223 kg | Höhe: | 100 mm | Marke: | Legamaster | Material: | PP (Polypropylen) | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Haftnotiz, Haftnotizblock, Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Kommunikations-Karten, Kommunikationskarte, Moderations-Karten, Moderationskarten, Whiteboard-Folie, Whiteboardfolie, flipchart-folie legamaster, moderationskarten, 159409, Chart, Magic, Magic-Chart, MagicChart, Moderations, Moderations-Zubehör, Moderationsfolie, Moderationskarte, ModerationsZubehör, Notes, Notizfolie, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 6,11* | € 9,69* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 6,35* | € 9,85* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 6,64* | € 10,18* | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 6,67* | € 10,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 12,28* | € 18,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0635* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|