Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-230100 Herst.-Nr.: 7-230100 EAN/GTIN: 8713797028882 |
| |
|
| | |
| - Legamaster Transporttasche
- Zum sicheren Transport von Moderationswänden oder Multiboards, geeignet für zwei klappbare Moderationswände oder für je ein Multiboard und eine Moderationswand
- Reißverschluß
- Strapazierfähiger Schultergurt inklusive
- Zusätzliche Außentaschen zur Unterbringung von Unterlagen
- Reißfestes Nylongewebe
- Größe: 80 x 12 x 134 cm (BxTxH)
- Gewicht: 1,8 kg
- Farbe: Dunkelblau
Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Bruttogewicht: | 2250 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Gewicht: | 2025 kg | Höhe: | 120 mm | Länge: | 1340 mm | Marke: | Legamaster | Material: | PA (Polyamid) / Nylon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 89,97* | € 117,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,13* | € 122,56* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 105,48* | € 139,67* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,50* | € 139,91* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,35* | € 148,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|