Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-241099 Herst.-Nr.: 7-241099 EAN/GTIN: 8713797048385 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Legamaster Moderationsnadeln
- Rundkopfnadel aus Stahl (Kopf aus Kunststoff)
- Extradicker Kopf, dadurch optimaler Griff der Nadeln
- Nadellänge: 15 mm
- Kopf-Durchmesser: 6 mm
- Farbe: farbig sortiert intransparent und schwarz
- Kunststoff-Schachtel mit 200 Nadeln
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | Extradicker Kopf, dadurch optimaler Griff der Nadeln | Breite: | 6 mm | Bruttogewicht: | 0.046 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Gewicht: | 0.046 kg | Länge: | 15 mm | Marke: | Legamaster | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 200 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |