Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Schreibtafel Whiteboard für Legaline Professional 120x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetische Schreibtafel Whiteboard für Legaline Professional 120x150
Magnetische Schreibtafel Whiteboard für Legaline Professional 120x150
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-640273
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-640273
EAN/GTIN:
     8713797007733
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Magnetische Schreibtafel Whiteboard für Legaline PROFESSIONAL
  • Email-Oberfläche, eingebrannt bei 800 Grad C, Kratz- und Säurefest, beidseitig beschreibbar
  • Montage hochkant oder waagerecht möglich
  • Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen, Weiß RAL 9016
  • Für Legamaster Stellwandsystem Legaline PROFESSIONAL
  • Größe (B x H): 150 x 120 cm
  • Kupplungsset 7-645100 bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Montage hochkant oder waagerecht möglich
Breite:
1535 mm
Bruttogewicht:
18 kg
Farbname:
weiß
Höhe:
30 mm
Länge:
1300 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Legamaster
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
weiß
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 499,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,36*
€ 742,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,34*
€ 717,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,87*
€ 656,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,68*
€ 620,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 506,15*
€ 602,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,89*
€ 594,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.