| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIN20003 Herst.-Nr.: 20003 EAN/GTIN: 4011166200032 |
| |
|
| | |
| - Betriebsverbandkasten aus PP-Kunststoff, schlagfest und bruchsicher
- Mit Gummidichtung
- Inhalt: Erste-Hilfe-Ausstattung nach DIN 13157 in Folientasche
- Größe: 255 x 166 x 80 mm.
Weitere Informationen: | | Breite: | 255 mm | Bruttogewicht: | 1 kg | Farbe: | orange | Farbname: | orange | Höhe: | 80 mm | Inhalt nach DIN: | 13157 | Marke: | Leina-Werke | Material: | PP (Polypropylen) | Tiefe: | 166 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebs-verbandkasten din13157, verbandkasten betrieb, verbandkasten orange, Erste, Erste-Hilfe-Kasten, ErsteHilfeKasten, Heftpflaster, Hilfe, Hilfe-Kasten, Pflaster, Sanitätskasten, Sanitätsset, Verbandmittel, Verbandskasten, Verbandsschrank, Verbandstoff, Wundpflaster |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 14,80* | € 20,65* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,01* | € 20,68* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 15,11* | € 21,08* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 19,69* | € 27,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|