Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebs-Verbandkasten DIN13157 255x166x80mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebs-Verbandkasten DIN13157 255x166x80mm grün
Betriebs-Verbandkasten DIN13157 255x166x80mm grün
Artikel-Nr.:
     467-KATA855391
Hersteller:
     Leina
Herst.-Nr.:
     235055
EAN/GTIN:
     4011166200001
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
  • Betriebs-Verbandkasten aus hochwertigem ABS-Kunststoff schlagfest und bruchsicher mit Gummidichtung.
  • Inhalt: DIN 13157.
  • Größe: 255x166x80mm.
Weitere Informationen:
Breite:
166 mm
Bruttogewicht:
1 kg
Farbe:
grün
Höhe:
80 mm
Inhalt nach DIN:
13157
Länge:
255 mm
Marke:
Leina-Werke
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebsverbandkasten leina werke inhalt din 13157-c, verbandkasten betrieb, verbandkasten f.betriebe din 13157-c, Erste, Erste-Hilfe-Kasten, ErsteHilfeKasten, Heftpflaster, Hilfe, Hilfe-Kasten, Pflaster, Verbandmittel, Verbandskasten, Verbandsschrank, Verbandstoff, Wundpflaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,00*
ab € 13,57*
€ 19,01*
2 Tage
79
€ 5,49*
ab € 13,54*
€ 19,02*
€ 5,50*
ab € 12,82*
€ 19,14*
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 13,96*
€ 19,50*
16 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 18,77*
€ 25,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leina
20003
ab € 14,01*
Sonstiges
Leina
REF 20001
ab € 14,26*
Sonstiges
Leina
REF 20017
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.