Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Wow A4 Kunststoff 52mm pink metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Wow A4 Kunststoff 52mm pink metallic
Ordner Wow A4 Kunststoff 52mm pink metallic
Ordner Wow A4 Kunststoff 52mm pink metallic
Ordner Wow A4 Kunststoff 52mm pink metallic
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT10060023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10060023
EAN/GTIN:
     4002432394739
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Auffälliger Ordner in brillianten WOW Farben in Duo-Optik.
  • Die laminierte Oberfläche verleiht dem Ordner ein glänzendes, hochwertiges Design.
  • Das Sortiment mit brillanten WOW Farben für einen auffälligen Arbeitsplatz.
  • Passend zu allen Produkten der WOW Serie.
  • Patentierte 180 Grad-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten, optimal auch für Linkshänder
  • Mit selbstklebendem Rückenschild (einfach abzuziehen)
  • Mit Griffloch und Schlitzen für eine sichere und bequeme Handhabung
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.43 kg
Farbe:
pink
Farbname:
pink metallic
Füllhöhe:
35 mm
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
180 Grad Mechanik
Rückenbreite:
52 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Tiefe:
285 mm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
FSC
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 5,95*
ab € 4,39*
€ 4,54*
Lager 467
8
1
€ 5,87*
ab € 4,39*
€ 4,57*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,41*
€ 4,57*
1
€ 6,95*
ab € 4,48*
€ 4,78*
2 Tage
26
1
€ 2,90*
ab € 4,65*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470023
ab € 6,20*
Zubehör
Leitz
55022023
ab € 14,35*
Zubehör
Leitz
50081023
ab € 8,00*
Zubehör
Leitz
39820023
ab € 1,7359*
Zubehör
Leitz
41850023
ab € 1,77*
Zubehör
Leitz
16930085
ab € 12,98*
Zubehör
Leitz
17286036
ab € 2,72*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
17286054
ab € 2,50*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,61*
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,71*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,69*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,06*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,92*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.