Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4+ Tauenpapier 1-20 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4+ Tauenpapier 1-20 grau
Register A4+ Tauenpapier 1-20 grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT12340085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12340085
EAN/GTIN:
     4002432328864
Suchbegriffe:
Maxi-Register
Register Überbreite
Ordner-Register
Ordnerregister
  • Papierregister 1-20
  • A4+
  • mit Lochverstärkung des 1. Blattes und 8 cm Lochung
  • Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC)
  • Blattanzahl: 20
  • Format: 240 x 300 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.134 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
300 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Taben:
Zahlen
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
103
1
€ 5,49*
ab € 2,01*
€ 3,62*
Lager 467
103
1
€ 5,87*
ab € 2,05*
€ 3,73*
1 Tag
6870
10
€ 4,95*
ab € 2,084*
€ 4,249*
1 Tag
103
1
€ 4,99*
ab € 2,43*
€ 4,30*
1
€ 5,50*
ab € 2,18*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
12320085
ab € 1,06*
Sonstiges
Leitz
12330085
ab € 1,19*
Sonstiges
Leitz
12310085
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.