Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 farbig 12-teilig blanko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 farbig 12-teilig blanko
Register A4 farbig 12-teilig blanko
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT15262
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     15262
EAN/GTIN:
     5902812152623
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
  • Plastikregister Blanko, A4, mit Deckblatt, folienverstärktem Lochrand und Universallochung
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Blattanzahl: 12
  • Format: 225 x 297 mm
  • Farbe: farbig
Weitere Informationen:
Ausführung:
blanko
Besonderheiten:
farbige Taben
Blattanzahl:
12 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.11 kg
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Esselte
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
blanko
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, blanko-register a4, blanko register, blanko-register kunststoff, Blanko, BlankoRegister, Buchstaben, Buchstaben-Register, Buchstabenregister, Karton, Karton-Register, Kartonregister, Kunststoff, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Monats, Monats-Register, Monatsregister, Ordner, OrdnerRegister, Pap, Register
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
341
€ 5,49*
ab € 1,55*
€ 2,84*
Lager 467
341
€ 5,87*
ab € 1,69*
€ 3,12*
2 Tage
341
€ 4,99*
ab € 1,74*
€ 3,19*
€ 5,50*
ab € 1,39*
€ 3,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,87*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,50*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,05*
Zubehör
Esselte
100169
ab € 1,16*
Zubehör
Esselte
100193
ab € 0,89*
Zubehör
Esselte
100191
ab € 0,58*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Esselte
15261
ab € 1,36*
Zubehör
Esselte
15259
ab € 0,81*
Zubehör
Esselte
15260
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.