Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT19840025 Herst.-Nr.: 19840025 EAN/GTIN: 4002432332021 |
| |
|
| | |
| - Hängehefter ALPHA
- für kaufmännische Heftung
- für die geheftete Ablage von Einzelakten
- mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband
- Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen
- Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen
- Material: Colorspankarton 225 g/qm
- für A4
- Farbe: rot
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.065 kg | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Marke: | Leitz | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 225 g/qm | Registraturtyp: | Hängeregistratur | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,79* | € 1,23* | | | | | | | | 25 | | € 5,50* | ab € 0,81* | € 1,28* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,79* | € 1,49* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,86* | € 1,62* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,91* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|