Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT2082000 Herst.-Nr.: 20820000 EAN/GTIN: 4002432304387 |
| |
|
| | |
| - Einfachst-Pendeltasche
- mit 120 mm hoher Tasche
- seitlich verschlossen und Verschlusskappe von oben
- Organisationsdruck nach Geburtsdaten-Ordnung auf der Rückseite
- mit Schlitzstanzung für Stecksignale
- Material: Natronkarton (RC) 180 g/qm
- für A4
- Farbe: naturbraun
Weitere Informationen: | | Breite: | 318 mm | Bruttogewicht: | 0.04 kg | Farbe: | braun | Farbname: | naturbraun | Marke: | Leitz | Material: | Karton | Papiergewicht: | 180 g/qm | Registraturtyp: | Pendelregistratur | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | GPSR: | Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0 | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hänge sammler, 2082, Pendelregister, Pendelregistratur |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 1,21* | € 1,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,29724* | € 2,39724* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,34* | € 2,47* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,32* | € 2,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|