Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltasche einfachst, A4, 180 g/m², Natronkarton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-305062004
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2082-00-00
EAN/GTIN:
     4002432304387
Suchbegriffe:
Hänge-Sammler
Hängesammler
Pendeltasche
hängesammler leitz
Leitz Einfachst-Pendeltasche. Mit 120 mm hoher Tasche, seitlich verschlossen und Verschlusskappe von oben. Organisationsdruck nach Geburtsdaten-Ordnung auf der Rückseite. Mit Schlitzstanzung für Stecksignale. Material: Natronkarton (RC) 180 g/qm. Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Ausführung:
seitlich verschlossen und Verschlussklappe von oben
Farbe:
naturbraun
Format:
A4
Breite:
318 mm
Höhe:
257 mm
Material:
Karton
Grammatur:
180 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel / uz56 - energie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier, besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: hänge sammler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,50*
ab € 1,21*
€ 1,60*
Lager 690
365
1
€ 5,49*
ab € 1,29724*
€ 2,39724*
1 Tag
365
1
€ 4,99*
ab € 1,34*
€ 2,47*
10 Tage
365
1
€ 5,87*
ab € 1,32*
€ 2,48*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39724*
€ 2,85272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94724*
€ 2,31722
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83724*
€ 2,18632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73724*
€ 2,06732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66724*
€ 1,98402
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,29724*
€ 1,54372
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.