Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltasche einfachst, A4, 180 g/m², Natronkarton, naturbraun LEITZ 2082-00-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendeltasche einfachst, A4, 180 g/m², Natronkarton, naturbraun LEITZ 2082-00-00
Pendeltasche einfachst, A4, 180 g/m², Natronkarton, naturbraun LEITZ 2082-00-00
Pendeltasche einfachst, A4, 180 g/m², Natronkarton, naturbraun LEITZ 2082-00-00
Pendeltasche einfachst, A4, 180 g/m², Natronkarton, naturbraun LEITZ 2082-00-00
Pendeltasche einfachst, A4, 180 g/m², Natronkarton, naturbraun LEITZ 2082-00-00
Pendeltasche einfachst, A4, 180 g/m², Natronkarton, naturbraun LEITZ 2082-00-00
Artikel-Nr.:
     639-305062004
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2082-00-00
EAN/GTIN:
     4002432304387
Suchbegriffe:
Hänge-Sammler
Hängesammler
Pendeltasche
hängesammler leitz
Leitz Einfachst-Pendeltasche. Mit 120 mm hoher Tasche, seitlich verschlossen und Verschlusskappe von oben. Organisationsdruck nach Geburtsdaten-Ordnung auf der Rückseite. Mit Schlitzstanzung für Stecksignale. Material: Natronkarton (RC) 180 g/qm. Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Breite:
318
Farbe:
naturbraun
Flächenmasse des Papiers:
180
Höhe:
257
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: hänge sammler, Leitz, Pendel-Tasche, Pendelregistratur
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,50*
ab € 1,21*
€ 1,61*
2 Tage
165
1
€ 5,49*
ab € 1,28724*
€ 2,41724*
Lager 639
165
1
€ 4,99*
ab € 1,34*
€ 2,49*
11 Tage
165
1
€ 5,87*
ab € 1,32*
€ 2,50*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.