Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle A4 PVC 150my glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichthülle A4 PVC 150my glasklar
Sichthülle A4 PVC 150my glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT41001003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41001003
EAN/GTIN:
     4002432308118
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif
  • Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm
  • Format: 220 x 315 mm
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Ausführung:
glasklar
Besonderheit:
Griffausstanzung, Dokumentenecht
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.028 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
Höhe:
310 mm
Lochung:
keine
Marke:
Leitz
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
150 mic
Öffnung:
oben und rechts
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, 4100, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 278,33*
€ 356,20*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,455*
€ 383,315*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 356,20*
€ 423,878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 353,24*
€ 420,3556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 307,84*
€ 366,3296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 294,71*
€ 350,7049
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 289,45*
€ 344,4455
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 278,33*
€ 331,2127
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,55666* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41006099
ab € 2,43*
Ähnlich
Leitz
41003003
ab € 5,30*
Ähnlich
Leitz
41006003
ab € 2,05*
Ähnlich
Leitz
41000035
ab € 0,426*
Ähnlich
Leitz
41000003
ab € 0,426*
Ähnlich
Leitz
41000015
ab € 0,426*
Ähnlich
Leitz
41000055
ab € 0,426*
Ähnlich
Leitz
41000025
ab € 0,426*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.