Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-304100100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4100-10-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: glasklar.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 278,33*
€ 356,20*
Lager 690
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,455*
€ 383,315*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 383,315*
€ 456,14485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 377,115*
€ 448,76685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 330,975*
€ 393,86025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 324,195*
€ 385,79205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 312,455*
€ 371,82145
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,62491* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41006099
ab € 2,43*
Ähnlich
Leitz
41003003
ab € 5,30*
Ähnlich
Leitz
41006003
ab € 2,05*
Ähnlich
Leitz
41000035
ab € 0,426*
Ähnlich
Leitz
41000003
ab € 0,426*
Ähnlich
Leitz
41000015
ab € 0,426*
Ähnlich
Leitz
41000055
ab € 0,426*
Ähnlich
Leitz
41000025
ab € 0,426*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.