Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage Wow A4 Kunststoff eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablage Wow A4 Kunststoff eisblau
Briefablage Wow A4 Kunststoff eisblau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT52263051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52263051
EAN/GTIN:
     4002432104352
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Moderner Briefkorb in angesagter Metallic Trendfarbe mit glänzender Oberfläche. Passend zu den Lochern, Heftgeräten, Ordnern, Ringbüchern und Kartonablageprodukten in den WOW Farben
  • Senkrecht oder versetzt stapelbar
  • Extra großer Greifausschnitt für guten Zugriff auf die Unterlagen
  • Platz für Beschriftungsschild
  • Verwendung des Distanzelements (Art. Nr. 5234) möglich
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.285 kg
Farbe:
blau
Farbname:
eisblau
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
70 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
357 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, leitz ablagekorb a4 blau, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 5226, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
1
€ 5,95*
ab € 3,40*
€ 5,66*
Lager 467
28
1
€ 5,87*
ab € 3,39*
€ 5,67*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,45*
€ 5,72*
1
€ 6,95*
ab € 3,43*
€ 5,85*
1
€ 7,95*
ab € 3,52*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55022051
ab € 13,48*
Zubehör
Leitz
55022062
ab € 13,78*
Zubehör
Leitz
55021051
ab € 14,11*
Zubehör
Leitz
50082051
ab € 9,71*
Zubehör
Leitz
50081051
ab € 7,99*
Zubehör
Leitz
46440051
ab € 10,08*
Zubehör
Leitz
46390051
ab € 4,10334*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,06*
Zubehör
Leitz
55312051
ab € 12,84*
Zubehör
Leitz
55612001
ab € 15,46*
Zubehör
Leitz
55612051
ab € 15,47*
Zubehör
Leitz
46271051
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
46330051
ab € 5,165*
Zubehör
Leitz
52781051
ab € 4,61*
Zubehör
Leitz
10050051
ab € 4,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.