Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage A4 Standard Plus blau frost


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablage A4 Standard Plus blau frost
Briefablage A4 Standard Plus blau frost
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT52270034
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52270034
EAN/GTIN:
     4002432398690
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Briefkorb Standard Plus
  • mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt
  • Material: Polystyrol (PS)
  • für A4
  • Format: 255 x 70 x 360 mm
Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.27 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau frost
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
70 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
357 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablage leitz polystyrol blau, ablagekorb, ablagekorb leitz, 5227, Ablagekasten, Briefablagekasten, Postablage
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,18*
€ 3,81*
3 Tage
unbekannt
5
€ 4,50*
ab € 2,57*
€ 3,98*
Lager 467
101
1
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 4,00*
1 Tag
136
1
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 4,07*
1
€ 7,95*
ab € 2,29*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52970085
ab € 34,32912*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,08*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.