Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband-Abroller Wow Duo Colour weiß/violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebeband-Abroller Wow Duo Colour weiß/violett
Klebeband-Abroller Wow Duo Colour weiß/violett
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT53641062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53641062
EAN/GTIN:
     4002432122141
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
  • Leitz Klebeband-Abroller WOW Duo Colour
  • Stabiler und schwerer Tischabroller für rutschfesten Stand und bequeme Bedienung mit nur einer Hand
  • Mit Gummifüssen
  • Sauberes Abtrennen des Klebebandes durch gezackt geschliffene Klinge
  • Universell einsetzbar für Klebefilmrollen bis 19 mm x 33 m und einem Kerndurchmesser von 25 mm
  • Schnelles und einfaches Rollenwechseln
  • Hochglänzend
  • Inklusive weißem, beschreibbarem Klebeband
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Format: 51 x 76 x 126 mm
  • Farbe: weiß/violett
Weitere Informationen:
Bandlänge:
33 m
Besonderheiten:
stabil und schwer für rutschfesten Stand und bequeme Bedienung mit einer Hand, Gummifüsse, mit gezackt geschliffener Klinge, universell einsetzbar für Klebefilmrollen mit einem Kerndurchmesser von 25mm, hochglänzend
Breite:
51 mm
Farbe:
weiß/violett
gefüllt:
ja
Höhe:
76 mm
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff
max. Breite des Klebebandes:
19 mm
max. Länge des Klebebandes:
33 m
nachfüllbar:
ja
Tiefe:
126 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller 19mm x 33m, klebeabroller leitz, klebebandabroller, 5364, Abroller, Bandabroller, Klebeband, tesafilmabroller, Wow
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 8,98*
€ 12,14*
1
€ 5,50*
ab € 9,58*
€ 13,52*
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 10,71*
€ 14,21*
8 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 10,95*
€ 15,01*
1
€ 4,95*
ab € 14,45*
€ 19,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60470062
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60410062
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
61080062
ab € 12,53*
Ähnlich
Leitz
60420062
ab € 7,18*
Ähnlich
Leitz
60450062
ab € 14,27*
Ähnlich
Leitz
60430062
ab € 10,26*
Ähnlich
Leitz
60440062
ab € 12,25*
Ähnlich
Leitz
53611062
ab € 5,99*
Ähnlich
Leitz
52263062
ab € 3,41*
Ähnlich
Leitz
55022062
ab € 13,79*
Ähnlich
Leitz
55021062
ab € 13,99*
Ähnlich
Leitz
50082062
ab € 9,85*
Ähnlich
Leitz
50081062
ab € 8,25*
Ähnlich
Leitz
53220001
ab € 7,81*
Ähnlich
Leitz
55661062
ab € 24,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.