Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteschale Wow Duo Colour mit Induktionsladegerät pink metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stifteschale Wow Duo Colour mit Induktionsladegerät pink metallic
Stifteschale Wow Duo Colour mit Induktionsladegerät pink metallic
Stifteschale Wow Duo Colour mit Induktionsladegerät pink metallic
Stifteschale Wow Duo Colour mit Induktionsladegerät pink metallic
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT53651023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53651023
EAN/GTIN:
     4002432113750
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Leitz Stifteschale WOW Duo Colour, mit integriertem QI Induktionsladegerät
  • Für alle Smartphones mit eingebautem Empfänger für kabellose/induktive Ladegeräte oder mit spezieller Induktionshülle
  • Input: min
  • 5V / 1A & Output: maximal 1A
  • Laden ohne Kabelgewirr
  • QI-kompatibel
  • Mit LED-Anzeige für die korrekte Ladeposition
  • Energiersparend: stoppt den Ladevorgang nach vollständigem Ladevorgang
  • Inklusive USB-Kabel für die Stromversorgung
  • Hochglänzend
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Format: 266 x 28 x 101 mm
  • CE-Zeichen
  • Farbe: pink metallic
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Besonderheiten:
mit integriertem QI Induktionsladegerät
Breite:
266 mm
Bruttogewicht:
0.27 kg
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
pink
Farbname:
pink metallic
Höhe:
28 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
101 mm
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, schreibtischbutler acryl, schreibtisch organizer, utensilienschale leitz, 5365, Butler, induktionsladegerät, Induktionslader, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, schreibtischbutler, Stiftbutler, Stiftebox, Utensilienbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 14,49*
€ 21,22*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 14,26*
€ 21,62*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 26,64*
€ 36,70*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
60470023
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,20*
Ähnlich
Leitz
61080023
ab € 12,21*
Ähnlich
Leitz
60420023
ab € 7,34*
Ähnlich
Leitz
60450023
ab € 14,16*
Ähnlich
Leitz
60430023
ab € 10,33*
Ähnlich
Leitz
60440023
ab € 11,40*
Ähnlich
Leitz
52291023
ab € 12,21*
Ähnlich
Leitz
52571023
ab € 5,31*
Ähnlich
Leitz
52581023
ab € 4,77*
Ähnlich
Leitz
53611023
ab € 5,98*
Ähnlich
Leitz
52263023
ab € 3,25*
Ähnlich
Leitz
55022023
ab € 14,64*
Ähnlich
Leitz
55021023
ab € 13,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.