Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Höhenverstellbarer Schreibtisch
>
Sitz-Steh-Schreibtisch
>
Artikel
Anti-Ermüdungsmatte Ergo Cosy 45,7x2x56cm grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#LEIT53690089
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
53690089
EAN/GTIN:
4002432129614
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Leitz Anti-Ermüdungsmatte Ergo Cosy
Ergonomische, gepolsterte Anti-Ermüdungsmatte
Ideal für Stehtische und Arbeitsbereiche
Die spezielle Stoßdämpfung sorgt für eine gesunde Körperhaltung, regt die Blutzirkulation an und bietet eine starke Sohlenstütze
Hilft bei der Reduzierung von Müdigkeit und Bein- und Fußschmerzen, die durch langes Stehen verursacht werden können
Kompaktes Design mit Griff für leichtes Verstauen bei Nichtgebrauch
Strapazierfähiger, weicher Schaumstoff für verbesserte Haltbarkeit in stark frequentierten Bereichen, damit die Matte nicht reisst oder ihre Form verliert
Wischfestes Material: bitte nicht mit alkoholhaltigen Reinigungsmitteln reinigen
Plastikfreie Verpackung
Material: Gummi/Schaumstoff
Format: 457 x 20 x 560
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
560 mm
Bruttogewicht:
1400 kg
Farbe:
grau
Höhe:
20 mm
Länge:
457 mm
Marke:
Leitz
Material:
Gummi
Produktbreite:
45.7 cm
Produktlänge:
56 cm
... >
Lager 467
>
Möbel, Beleuchtung
>
Anti-Ermüdungsmatten
Weitere Suchbegriffe:
BSM antistatisch
,
Bodenschutzmatten
,
Bürostuhlunterlage
,
Hubschreibtisch
,
Sitz-Steh-Schreibtisch
,
Stehschreibtisch
,
stehschreibtisch leitz
,
sitz steh schreibtisch
,
anti-ermüdungsmatte grau
,
Anti
,
Anti-Ermüdungs-Küchenmatten
,
AntiErmüdungsKüchenmatten
,
AntiErmüdungsmatte
,
Büromatte
,
Cosy
,
Druckmatten
,
Ergo
,
Ergonomic
,
ergonomische
,
Ermüdungs-Küchenmatten
,
Ermüdungsmatte
,
Gummibodenmatten
,
Kissenbodenmatte
,
Komfortmatte
,
Leitz
,
Stehbodenmatte
,
Stehmatte
,
Stehpultmatte
,
Stehstützmatten
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
€ 4,50*
ab € 34,80*
€ 45,26*
Lager 94QG7
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 34,74*
€ 45,88*
Lager 212
€ 5,95*
ab € 36,57*
€ 47,37*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 36,82*
€ 47,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,13*
€ 48,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Leitz
53710089
ab € 29,84*
Zubehör
Handgelenkauflage Maus Ergo Cosy, verstellbar, grau
Leitz
64830085
ab € 9,56*
Zubehör
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, grau
Leitz
52790089
ab € 40,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen