Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät 5502 Metall bis 30 Blatt eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftgerät 5502 Metall bis 30 Blatt eisblau
Heftgerät 5502 Metall bis 30 Blatt eisblau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT55021051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55021051
EAN/GTIN:
     4002432103126
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
  • Robustes Metallheftgerät für den dauerhaften und zuverlässigen Einsatz im Büro
  • Heftleistung: 30 Blatt (80 g/qm Papier)
  • Mit neuer patentierter Direct Impact Technology für perfektes und problemloses Heften
  • Integrierter Entklammerer
  • Heftklammermagazin mit sicher einrastender 180 Grad Öffnung für die Befüllung
  • Lieferung inklusive 200 Heftklammern 24/6
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.295 kg
Einlegetiefe:
55 mm
Farbe:
blau
Farbname:
eisblau
Heftart:
offen/geschlossen/nageln
Heftgerätetyp:
Büroheftgerät
Heftleistung:
30 Blatt
Höhe:
58 mm
Klammernart:
24/6 26/6
Marke:
Leitz
Material:
Metall/Kunststoff
Tiefe:
145 mm
GPSR:
Leitz Acco Brands GmbH & Co.KG, Siemensstr., 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 14,09*
€ 20,98*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 14,63*
€ 20,98*
Lager 467
9
1
€ 5,87*
ab € 14,66*
€ 21,06*
1
€ 7,95*
ab € 14,48*
€ 21,49*
1 Tag
80
1
€ 4,99*
ab € 15,12*
€ 21,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470051
ab € 6,20*
Zubehör
Leitz
60450051
ab € 14,41*
Zubehör
Leitz
52263051
ab € 3,43*
Zubehör
Leitz
50081051
ab € 8,03*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01702*
Zubehör
Leitz
60570051
ab € 7,93*
Zubehör
Leitz
60480051
ab € 30,78*
Zubehör
Leitz
60490051
ab € 34,93*
Zubehör
Leitz
52771051
ab € 5,01*
Zubehör
Leitz
53192051
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.