Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter IQ Protect Premium 3M 2x15mm Mikro-Partikelschnitt 3 Blatt weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#LEIT80930000
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
80930000
EAN/GTIN:
4002432127184
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Leitz Aktenvernichter IQ Protect Premium 3M P5
Elektrischer Aktenvernichter mit manuellem Papiereinzug für Home Office oder kleine Büros mit 1-2 Benutzern
Mit Touch Control
Mit Anti-Papierstau-Technologie für kontinuierliches Schreddern
Mit Autoreverse und Auto Start/Stop
Eine LED-Anzeige signalisiert, wenn der Aktenvernichter zum Abkühlen anhalten muss
Sehr leiser Betrieb
Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster
Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern
Dauerbetrieb: 10 Minuten
Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5
Blattkapazität: bis zu 3 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 4 Blatt (70 g/qm) bis zu 2000 Papierschnipsel
Partikelgröße: 2 x 15 mm
Abfallbehälter Auffangvolumen: 10 Liter / 125 Blatt
Schnittgeschwindigkeit: 50 mm/Sekunde für A4/80 g/qm
Maximale Eingabebreite: 220 mm
Leistungsaufnahme: 300 Watt
Geräuschpegel: ca. 55 DbA
Gewicht: 3 kg
Format: 179 x 354 x 277 mm
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Auffangbehältervolumen:
10 l
Breite:
179 mm
Bruttogewicht:
6.6500 kg
CD-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Home Office
Farbe:
weiß
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
3 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
55 dB
Höhe:
354 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
Leitz
Motorleistung:
300 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
15 mm
Schneidgeschwindigkeit:
0.05 m/s
Schneidleistung:
4 Blatt
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Schnittbreite:
2 mm
Schnittgröße:
2x15mm mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-5
Tiefe:
277 mm
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
... >
Büromaschinen, -zubehör
>
Aktenvernichter und -zubehör
>
Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe:
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter leitz
,
großmengen shredder
,
aktenvernichter 10 l
,
8093
,
Aktenverichter
,
Arbeitsplatz
,
Arbeitsplatz-Aktenvernichter
,
Arbeitsplatzaktenvernichter
,
Autofeed
,
Büro
,
Büro-
,
Büro-Aktenverichter
,
Büroaktenverichter
,
EDV
,
EDV-Aktenvernichter
,
EDVAktenvernichter
,
Home
,
Home-Office-Aktenvernichter
,
HomeOfficeAktenvernichter
,
IQ
,
Kleinakten
,
Kleinakten-Reißwolf
,
Kleinakten-Shredder
,
KleinaktenReißwolf
,
KleinaktenShredder
,
Kleinaktenvernichter
,
Leitz
,
Office
,
Office-Aktenvernichter
,
Persönlicher
,
Premium
,
Protect
,
Reißwolf
,
Schreibtisch
,
Schreibtisch-Aktenvernichter
,
Schreibtischaktenvernichter
,
Small
,
Small-Office-Aktenvernichter
,
SmallOfficeAktenvernichter
,
SoHo
,
SoHo-Aktenvernichter
,
SoHoAktenvernichter
,
und
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 108,67*
€ 137,43*
Lager 690
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 108,80*
€ 137,45*
Lager 107
Frei Haus
ab € 111,42*
€ 139,87*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 112,46*
€ 141,53*
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 114,64*
€ 144,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aktenvernichter IQ Home P4, Partikelschnitt P4, 6 Blatt, weiß
Leitz
80340000
ab € 64,37*
Ähnlich
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Leitz
80940000
ab € 121,79*
Ähnlich
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6M P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Leitz
80950000
ab € 153,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen