Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten 33x33cm 8-Falz rot VE=200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Servietten 33x33cm 8-Falz rot VE=200 Stück
Servietten 33x33cm 8-Falz rot VE=200 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LOTU400367
Hersteller:
     Georgia Pacific
Herst.-Nr.:
     400367
EAN/GTIN:
     8710499044233
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Party-Einweggeschirr
Party-Geschirrset
  • Servietten aus 2-lagigem Tissue recycled , ungefaltes Format 33 x 33 cm.
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
0.6400 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
330 mm
Marke:
Lotus Professional
Weitere Suchbegriffe: Partygeschirr, Serviette, Servietten, papierserviette, Abwischtuch, Buffettuch, Mundtuch, Papierservietten
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 5,73*
pro Packung
€ 4,19*
ab € 3,56*
€ 5,74*
Lager 467
102
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,73*
€ 5,76*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,70*
€ 5,86*
12 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 9,95*
ab € 36,56*
€ 48,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.