| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5698-5006666 Herst.-Nr.: 477402 EAN/GTIN: 8710499044233 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tork Soft Lunchserviette 33 x 33 cm Weiß (200 Stück) Ideal für Snacks & kleinere Mahlzeiten geeignet 200 / Packung- Sparen Sie Ihren Mitarbeitern Zeit mit diesen vorgefalteten Papierservietten. - Profitieren Sie vom hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Servietten im Lunch-Format. - Ergänzen Sie das Ambiente Ihrer Einrichtung mit unserer großen Auswahl an modernen und klassischen Farben. - Ideal für Gäste, die eine kleine Mahlzeit oder einen Snack essen möchten. --- Tork Soft Lunchservietten: Wenn Sie kleine Mahlzeiten oder Snacks servieren, benötigen Ihre Mitarbeiter effiziente Lösungen. Unsere soften Tork Lunchservietten in Weiß sind vorgefaltet und sparen so viel Zeit. Das 2-lagige Design bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs- Verhältnis dank des praktischen Lunch-Formats. Sorgen Sie für ein stilvolles Ambiente und suchen Sie die zu Ihrer Einrichtung passenden Servietten aus. Sie können aus einer großen Palette an modernen und klassischen Farben wählen. Professionelle Hygiene-Lösungen von Tork: Die Marke Tork umfasst eine vollständige Palette von Produkten und Dienstleistungen rund um Hygiene und Reinigung für das Gastgewerbe, lebensmittelverarbeitende Betriebe, das Gesundheitswesen, Büros, Schulen und den Industriesektor. Unsere Produkte vereinen Qualität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. Es ist die Mission von Tork, das Leben jenseits der eigenen vier Wände nachhaltiger zu gestalten - durch Produkte und Services, die das Wohlbefinden steigern, eine Kreislaufwirtschaft fördern und generell aus weniger mehr machen . EU Ecolabel FSC MIX Credit Food contact approved certified by a third party FSC Chain-Of-Custody OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 (Environmental management systems) Compostable Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zertifikat: | EU Ecolabel (Euro-Blume) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,95* | ab € 3,56* | € 5,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5698 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,19* | ab € 3,52* | € 5,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,20* | € 6,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,083* | € 9,263* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Karton | € 9,95* | ab € 36,60* | € 48,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5698 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5698 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5698 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|