Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere Koopy 13 cm farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schere Koopy 13 cm farbig sortiert
Schere Koopy 13 cm farbig sortiert
Schere Koopy 13 cm farbig sortiert
Schere Koopy 13 cm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#MAPEM137910
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M137910
EAN/GTIN:
     3154141379109
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
  • Schere Koopy
  • mit automatischer Öffnung
  • durch eine Feder wird die Schneidgeste unterstützt
  • mit der Möglichkeit der Deaktivierung des Systems zur normalen Benutzung der Schere
  • unter ergonomischen Gesichtspunkten geprüft
  • Klinge aus gebürstetem Edelstahl
  • farbiger Kunststoffgriff mit farbiger Feder
  • Länge: 13 cm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.03 kg
Farbe:
sortiert
Grifffarbe:
farbig sortiert
Händigkeit:
Rechtshand
Marke:
Maped
Material:
Metall/Kunststoff
Produktlänge:
13 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,50*
ab € 1,41*
€ 2,01*
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,43*
€ 2,01*
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 1,81*
€ 2,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
147527
ab € 1,22*
Zubehör
Maped
183212
ab € 1,35*
Zubehör
Maped
324105
ab € 0,132*
Zubehör
Maped
324405
ab € 0,20*
Zubehör
Maped
351100
ab € 0,80*
Zubehör
Maped
506700
ab € 0,35*
Zubehör
Maped
565000
ab € 76,45*
Zubehör
Maped
575100
ab € 5,11*
Zubehör
Maped
851759
ab € 11,68*
Zubehör
Maped
511010
ab € 0,67*
Zubehör
Maped
169300
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.