Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MAPEM845021 Herst.-Nr.: M845021 EAN/GTIN: 3154148450214 |
| |
|
| | |
| - Filzstift Color'Peps Long Life
- Farbe des Schaftes: farbig sortiert
- Ausführung: abgeschrägte, softe Spitze für dünnes und breites Ausmalen
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte
- überdurchschnittliche Schreiblänge, Tinte lässt sich aus den meisten Textilien auswaschen und von der Haut leicht abwaschen
- Strichstärke: 3,6 mm
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: farbig sortiert
- Packungs-Inhalt: 18 Stück in Blisterschachtel
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 18 | auswaschbar: | ja | Bruttogewicht: | 0.009 kg | Farbe: | sortiert | Marke: | Maped | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | farbig sortiert | Schreibfarbe: | farbig sortiert | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Faserschreiber | Strichbreite: | 3,6 mm mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 3,01* | € 4,32* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,23* | € 5,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,00* | € 6,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 51,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|