Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lunch Box Kids Origins türkis 153x87x170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lunch Box Kids Origins türkis 153x87x170mm
Lunch Box Kids Origins türkis 153x87x170mm
Lunch Box Kids Origins türkis 153x87x170mm
Lunch Box Kids Origins türkis 153x87x170mm
Artikel-Nr.:
     467-#MAPEM870102
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M870102
EAN/GTIN:
     3154148701026
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
  • Lunch Box Kids ORIGINS
  • herausnehmbarer Behälter, 2 Fächer, Öffnen durch eine Drehbewegung, abnehmbarer Drehverschluss, BPA-frei
  • Werkstoff: PP/ABS
  • Größe (B x H x T): 153 x 87 x 170 mm
  • Farbe/Motiv: türkis
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
herausnehmbarer Behälter, 2 Fächer, Öffnen durch eine Drehbewegung, abnehmbarer Drehverschluss, BPA-frei
Breite:
153 mm
Farbe:
türkis
Farbname:
türkis
Höhe:
87 mm
Marke:
Maped
Material:
Kunststoff
Tiefe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Frühstücks-Box, Frühstücksbox, Lunch-Box, Lunchbox, Lunchpot, brotdose maped, brot dose, Brotbüchse, Stullenbox, Stullendose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,87*
€ 6,24*
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 3,98*
€ 6,37*
€ 5,50*
ab € 3,88*
€ 7,03*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 5,38*
€ 8,41*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
870101
ab € 3,86*
Sonstiges
Maped
870104
ab € 3,86*
Sonstiges
Maped
870105
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.