Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Color 60x90cm beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Color 60x90cm beige
Schmutzfangmatte Eazycare Color 60x90cm beige
Artikel-Nr.:
     467-#MILT22026
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22026
EAN/GTIN:
     4260061895243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
  • Die farbenfrohe Vielfalt der EAZYCARE COLOR trifft jeden Geschmack.
  • Für den Innenbereich und Hauseingang mit viel Publikumsverkehr.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich, Hauseingänge
  • verschleißfester und robuster Polyamid-Flor
  • hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
  • Farb- und Lichtechtheit
  • extrem strapazierfähiger Rücken
  • absolut rutschfest
  • der Flor besteht aus 100 % Polyamid
  • UV-beständig
  • für Haushaltswaschmaschinen und Trockner geeignet (bis 30 Grad C )
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich/Hauseingangsbereich
Bruttogewicht:
2.0000 kg
Farbe:
beige
Höhe:
9 mm
Marke:
Miltex
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Produktbreite:
60 cm
Produktlänge:
90 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,29*
€ 24,64*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,62*
€ 25,25*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 18,94*
€ 26,68*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 20,00*
€ 26,96*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 18,14*
€ 29,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22016
ab € 9,11*
Ähnlich
Miltex
22013
ab € 9,14*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,11*
Ähnlich
Miltex
22046
ab € 59,11*
Ähnlich
Miltex
22036
ab € 38,33*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 59,01*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,07*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 38,29*
Ähnlich
Miltex
22043
ab € 59,00*
Ähnlich
Miltex
22023
ab € 18,10*
Ähnlich
Miltex
22033
ab € 38,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.