Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Econ 60x90cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Econ 60x90cm blau
Schmutzfangmatte Eazycare Econ 60x90cm blau
Schmutzfangmatte Eazycare Econ 60x90cm blau
Artikel-Nr.:
     467-#MILT33002
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     33002
EAN/GTIN:
     4260061894772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
  • Eine erschwingliche Schmutzfangmatte für Innenbereiche und Hauseingänge mit normalem Publikumsverkehr.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich, Hauseingänge
  • auffälliges Zick-Zack-Design der Oberfläche (meliertes Polypropylen)
  • optimales Preis-Leistungsverhältnis
  • der Vinylrücken ist rutschfest und legt sich auf jedem Boden fest an
  • EAZYCARE ECON nimmt Schmutz sehr gut auf
  • strapazierfähig und robust
  • UV-beständig
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich/Hauseingangsbereich
Bruttogewicht:
1.541 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
6 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Miltex
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbreite:
60 cm
Produktlänge:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, fussabtreter blau, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,39*
€ 17,30*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 12,40*
€ 17,34*
1
€ 5,50*
ab € 12,15*
€ 17,82*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,28*
€ 17,82*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 22,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALCO Albert
2800
ab € 27,72*
Sonstiges
Miltex
33001
ab € 12,16*
Sonstiges
August Wencke OHG Industriechemie
97518
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.