| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#MILT360222 Herst.-Nr.: 36022-2 EAN/GTIN: 4260061899319 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Aufrollbare Schmutzfangmatte mit robustem Nadelfilz.
- Für den Innen- und überdachten Außenbereich.
- Anwendungsbereiche: überdachter Außenbereich, Innenbereich
- perfekte Aufnahme von Schmutz, Steinchen und Schnee und gleichzeitig
- wetterfest - optimal im Außenbereich einsetzbar
- durch die austauschbaren Filzeinlagen ist EAZYCARE VILT eine ökonomische und ökologische Schmutzfangmatte (bei Variante mit Stahldrahtverbindungen)
- Sondergrößen und Sonderhöhen auf Anfrage
- Profilabstand von 4 mm ermöglicht das Durchfallen von Schmutz und Staub
- die Gummistreifen der Unterseite sorgen für Rutschfestigkeit und verhindern ein Klappern bei Belastung bzw. Begehung
- für lose und feste Verlegung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbereich: | Innenbereich/Hauseingangsbereich | Farbe: | beige | Marke: | Miltex | Material: | PP (Polypropylen) | Produktbreite: | 58.5 cm | Produktlänge: | 78.5 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 237,15* | € 296,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 237,71* | € 298,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 283,39* | € 352,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|