Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluprofilmatte beige Nadelfilz L585xB785mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1588454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     36022-2
EAN/GTIN:
     4260061899319
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
mit Nadelfilzeinlagen · für den Innenbereich · Profilabstand 4 mm · Trägerelemente aus widerstandsfähigem Aluminium · Gummistreifen an den Unterseiten für geräuschloses Begehen · leicht zu reinigen · geeignet für lose und feste Verlegung
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Breite:
785 mm
Länge:
585 mm
Profilabstand:
4 mm
Material:
Nadelfilz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter außen, fußbodenmatte, türmatten gummi, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,75*
€ 295,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 239,13*
€ 297,60*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,51*
€ 349,34*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,41*
€ 351,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,09*
€ 347,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,11*
€ 336,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,44*
€ 327,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,75*
€ 282,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.