Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Style 85x300cm A40 Sea Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Style 85x300cm A40 Sea Green
Schmutzfangmatte Eazycare Style 85x300cm A40 Sea Green
Artikel-Nr.:
     467-#MILT630540
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     630540
EAN/GTIN:
     4260698252518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
  • Die raffinierte Farbauswahl der EAZYCARE STYLE bietet eine charakteristische Zusammensetzung in außergewöhnlicher Farbbrillanz.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich
  • die voll durchgefärbten getufteten Nylon-Fasern verhindern Farbverluste, sind bleichfest und UV-beständig
  • in 40 frischen Farben erhältlich
  • der hochwertige High-Twist-Nylon sorgt für eine schwere Entflammbarkeit (Bfl/S1)
  • bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich
  • der ölbeständige Nitrilgummi-Rücken kombiniert mit der extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität ermöglicht einen vielseitigen Einsatzbereich - sogar für Tankstellen und Industrie geeignet
  • antistatische Wirkung
  • Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden
  • 3 mm verstärkter Gummirand und 1,7 mm starker Rücken sorgen für Rutschfestigkeit
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Bruttogewicht:
8.4000 kg
Farbe:
Sea Green
Marke:
Miltex
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Produktbreite:
85 cm
Produktlänge:
300 cm
GPSR:
Miltex GmbH, Ohmstr., 2, 68519, Viernheim, Deutschland, de, info@miltex.de, +49 6204 70869119
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,42*
€ 288,96*
€ 5,50*
ab € 249,67*
€ 288,96*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 258,34*
€ 295,30*
€ 4,95*
ab € 277,39*
€ 315,13*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,10*
€ 324,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,30*
€ 351,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,85*
€ 346,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,86*
€ 333,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,72*
€ 325,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 273,71*
€ 325,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,34*
€ 307,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
630536
ab € 246,26*
Sonstiges
Miltex
630534
ab € 246,78*
Sonstiges
Miltex
630521 A21 LAVENDER
ab € 248,63*
Sonstiges
Miltex
630541 A41 OLIVE
ab € 247,41*
Sonstiges
Miltex
630525 A25 SILVER
ab € 249,14*
Sonstiges
Miltex
630515 A15 BEIGE
ab € 255,15*
Sonstiges
Miltex
630526 A26 SMOKEY MOUNT
ab € 254,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.