Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauetage für Ordnerdrehsäule Multifile 80 mit Rohr weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbauetage für Ordnerdrehsäule Multifile 80 mit Rohr weiß
Aufbauetage für Ordnerdrehsäule Multifile 80 mit Rohr weiß
Artikel-Nr.:
     467-#MOLL486211
Hersteller:
     moll Funktionsmöbel
Herst.-Nr.:
     486211
EAN/GTIN:
     4042984213188
Suchbegriffe:
Etage Ordnerdrehsäule
Etage für Ordnerdrehsäule
Ordnerdrehsäulenetage
etage ordnerdrehsäule
  • Aufbewahrung und Archivierung von verschiedensten Utensilien vom Ordner bis Zeitschriften
  • Etagenhöhen können nach Bedarf unterschiedlich eingestellt werden
  • einzeln drehbar
  • Belastbarkeit pro Etage: 75 kg
  • Kantenprofile in wertigem Alu-Look
  • mit Rohr
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
1
Bruttogewicht:
12.1 kg
Durchmesser Drehsäule:
80 cm
Etagen einzeln drehbar:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
350 mm
Marke:
Moll
maximales Fassungsvermögen (Ordner):
24
Weitere Suchbegriffe: Aktenrondell, Archivsäule, Aufbauetage, Compactfile, Ordnerdrehsäule, Ordnersäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,18*
€ 203,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
moll Funktionsmöbel
488416
ab € 92,11*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486252
ab € 325,62*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486253
ab € 408,53*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486254
ab € 494,44*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486255
ab € 576,26*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486256
ab € 660,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.