Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifile Komfortauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifile Komfortauszug
Multifile Komfortauszug
Multifile Komfortauszug
Artikel-Nr.:
     467-#MOLL488416
Hersteller:
     moll Funktionsmöbel
Herst.-Nr.:
     488416
EAN/GTIN:
     4042984107968
Suchbegriffe:
Ablageauszug Ordnerdrehsäule
Komfortauszug Ordnerdrehsäule
  • Komfortauszug
  • ausziehbare Ablagemöglichkeit und Arbeitsfläche zum Arbeiten direkt am Drehregal
  • Material: Compact-Hochdruckschichtstoff
  • Farbe: alufarben
  • Achtung: nur für Multifile erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
501 mm
Bruttogewicht:
4.3 kg
Farbe:
aluminium
Höhe:
60 mm
Länge:
773 mm
Marke:
Moll
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Aktenrondell, Archivsäule, Depotfile, Etagenauszug, Komfortauszug, Ordnerdrehsäule, Ordnersäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486211
ab € 126,89*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486252
ab € 325,62*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486253
ab € 408,53*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486254
ab € 494,44*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486255
ab € 576,26*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486256
ab € 660,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.