Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerdrehsäule Multifile 2 Etagen 48 Ordner weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnerdrehsäule Multifile 2 Etagen 48 Ordner weiß
Ordnerdrehsäule Multifile 2 Etagen 48 Ordner weiß
Ordnerdrehsäule Multifile 2 Etagen 48 Ordner weiß
Artikel-Nr.:
     467-#MOLL486252
Hersteller:
     moll Funktionsmöbel
Herst.-Nr.:
     486252
EAN/GTIN:
     4042984213034
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
drehregal moll
  • einzeln drehbare Etagen, die in der Höhe variabel sind
  • durch Aufbauetagen nachträglich erweiterbar
  • Belastbarkeit pro Etage: 75 kg
  • stabiles 5-armiges Fußkreuz
  • Kantenprofile sowie Griffstücke in wertigem Alu-Look
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
2
Bruttogewicht:
39.7 kg
Durchmesser Drehsäule:
80 cm
Etagen einzeln drehbar:
ja
Farbe:
weiß
Höhe der Drehsäule:
87 cm
Marke:
Moll
maximales Fassungsvermögen (Ordner):
48
Weitere Suchbegriffe: drehregal, Aktenrondell, Drehsäule, Ordner, Ordner-Drehsäule, OrdnerDrehsäule, Ordnersäulen, Ordnersäulen-Schrank, OrdnersäulenSchrank, Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,23*
€ 492,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,43*
€ 486,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,83*
€ 468,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,53*
€ 439,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 358,94*
€ 427,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,62*
€ 387,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486211
ab € 126,89*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
488416
ab € 92,11*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486253
ab € 408,53*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486254
ab € 494,44*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486255
ab € 576,26*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486256
ab € 660,62*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
441050
ab € 43,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.