Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler The Magazine Linicolor A4+ apfelgrün transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehsammler The Magazine Linicolor A4+ apfelgrün transluzent
Stehsammler The Magazine Linicolor A4+ apfelgrün transluzent
Artikel-Nr.:
     467-#MULT18097D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     18097D
EAN/GTIN:
     9002493018808
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
  • Stehsammler für Dokumente im A4+ Format
  • Standfest, sicher mit großzügigem Fassungsvermögen
  • Komfortable Handhabung des Stehsammlers und seines Inhalts durch konische Form.
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.363 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
für Format:
A4+
Greifloch:
ja
Höhe:
320 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
292 mm
GPSR:
ExaClair GmbH , Hansestr. , 61-63, 51149, Köln, Deutschland, https://www.exacompta.com, info@exaclair.de, +49 2203/3043-0
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler kunststoff, stehsammler, stehsammler grün, Aktensammler, Archivsammler, Einstellmappe, Katalogständer, Multiform, Sammler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 5,47*
€ 9,65*
Lager 467
27
1
€ 5,87*
ab € 6,10*
€ 9,65*
6 Tage
nicht lagernd
3
€ 2,90*
ab € 10,40*
€ 15,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
18024D
ab € 5,78*
Sonstiges
Exacompta
18083D
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.