Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Exacompta 18097D Grün 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1064191
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1064191
Artikel-Nr.:
     94QG7-1064191
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     18097D
EAN/GTIN:
     9002493013803
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
EXACOMPTA Stehsammler 18097D. Abmessungen: 266 x 82 x 305 mm (L x B x B). Farbe: Grün, Transparent. Anzahl: 3 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
363 g
Farbe:
Apfelgrün
Höhe:
320 mm
Breite:
110 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 5,49*
€ 9,61*
8 Tage
21
1
€ 5,87*
ab € 6,12*
€ 9,61*
Lager 94QG7
nicht lagernd
3
€ 2,90*
ab € 10,16334*
€ 15,10334*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 15,10334*
€ 17,97297
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06334*
€ 16,73537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51334*
€ 16,08087
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06334*
€ 15,54537
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16334*
€ 12,09437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 45,31002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
18024D
ab € 5,78*
Sonstiges
Exacompta
18083D
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.