Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Modulo A4 10 Fächer Classic lichtgrau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox Modulo A4 10 Fächer Classic lichtgrau/blau
Schubladenbox Modulo A4 10 Fächer Classic lichtgrau/blau
Artikel-Nr.:
     467-#MULT302003D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     302003D
EAN/GTIN:
     9002493023949
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
  • Elegante, funktionelle Ablage für A4+-Formate
  • Gehäuse haben die gleiche Höhe wie Ordner und sind horizontal und vertikal verkettbar (MODULO A4 und A3 kompatibel)
  • Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stop-Mechanismus, praktisches Griffelement für leichte Handhabung
  • Beschriftungs-, Verbindungs, und Fertigungselemente im Lieferumfang
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
10
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
288 mm
Bruttogewicht:
0.004415 kg
Farbe:
grau/blau
Farbe der Schublade:
blau
Farbe des Gehäuses:
lichtgrau
Farbname:
grau/blau
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Höhe:
320 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, exacompta schubladenschrank blau, schubfach schrank, schubkastenschrank lichtblau, Ablagebox, Box, Bürobox, Multiform, Schrankbox, Schubladen, Stapelbar, Systembox
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 67,12*
€ 88,53*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 70,27*
€ 90,43*
€ 5,95*
ab € 69,94*
€ 92,67*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 69,03*
€ 94,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,37*
€ 118,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
302014D
ab € 67,12*
Ähnlich
Exacompta
302041D
ab € 66,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.