Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Klebebandabroller
>
Artikel
Rasterband selbstklebend Abroller Vinyl 1,5mmx10 m rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#NOBO1901119
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1901119
EAN/GTIN:
5028252120708
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
klebebandabroller 10 m
Nobo Rasterband, selbstklebend
Für semi-permanente Raster, Tabellen und Hilfslinien auf Weißwand- und Magnettafeln
Der ergonomisch geformte, abgeschrägte Abroller ermöglicht das Aufbringen gerader, präziser Linien für ein professionelles Ergebnis
Für die Organisation und Projektplanung
Der T-Kopf dient als Titelzeile, die restliche Fläche für Notizen
Material: Vinyl
Format: 1,5 mm x 10 m
Farbe: rot
Weitere Informationen:
Breite:
1.5 mm
Bruttogewicht:
0.022 kg
Farbe:
rot
Marke:
Nobo
... >
Lager 467
>
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafelzubehör
Weitere Suchbegriffe:
klebebandabroller
,
Aufteilungsstreifen
,
Klebestreifen
,
Markierungsband
,
Markierungsstreifen
,
Planungsstreifen
,
Rasterstreifen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Magnetband, beschreibbar, 10 mm x 5000 mm, schwarz
Nobo
1901131
ab € 7,06*
Zubehör
Magnetband, selbstklebende Rückseite, beschreibbar, 10 mm x 10000 mm, schwarz
Nobo
1901053
ab € 13,06*
Zubehör
Magnetbogen, 150 x 150 mm , 6 Stück, sortiert
Nobo
1901104
ab € 22,19*
Zubehör
Rasterband, selbstklebend, Abroller, Vinyl, 1,5 mm x 10 m, schwarz
Nobo
1901120
ab € 5,08*
Zubehör
Rasterband, selbstklebend, Abroller, Vinyl, 3 mm x 10 m, rot
Nobo
1901121
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen