Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NOBO1905329 Herst.-Nr.: 1905329 EAN/GTIN: 5028252526159 |
| |
|
| | |
| - Nobo Pinnwandnadel
- Für Pinnwände aus Kork oder Filz
- Inhalt: 100 Stück
- Farbe: orange
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Für Pinnwände aus Kork oder Filz. | Farbe: | orange | Kopfdurchmesser: | 5 mm | Länge: | 20 mm | Marke: | Nobo | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 100 Stück | GPSR: | ACCO Brands Europe, London Street, 25, SW1A 1AA, London, Großbritannien, www.noboeurope.com, info@noboeurope.com, +44 20 7946 0958 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, pinnadeln, Blumen, Blumen-Pinnnadel, BlumenPinnnadel, Dekonadel, Dekorationsnadel, Landkarten, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsnadel, Landkartennadel, Markiernadel, Markierungsnadel, Markierungszubehör, Markierzubehör, Moderationsnadel, Nadel, Pinnadel, Pinnnadel, Pinnwand-Nadel, Pinwand-Nadel, Pinwandnadel, Rundkopfnadel, Stecknadel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,11* | € 6,92* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,30* | € 7,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 4,68* | € 7,67* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,70* | € 7,94* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,79* | € 19,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,30* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|