Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Korkpinnwand
>
Artikel
Kork-Notiztafel Premium Plus Aluminiumrahmen 1500x1000mm kork
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#NOBO1915182
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1915182
EAN/GTIN:
5028252608541
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Nobo Kork-Notiztafel Premium Plus
Zum Anheften und Präsentieren von Notizen
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln
Montage im Quer-oder Hochformat möglich
Strapazierfähig und haltbar
Die selbstheilende Korkoberfläche lässt Löcher sofort wieder verschwinden
Befestigung durch Eckmontage
Oberfläche/Material: selbstheilender, gepresster Naturkork
Rahmen: Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken
Format: 1500 x 1000 mm
Farbe: kork
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
4.7000 kg
Farbe:
braun
Marke:
Nobo
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
100 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
braun
Tafelfläche:
Kork
... >
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafeln
>
Korktafeln
Weitere Suchbegriffe:
Korktafel
,
Korkwand
,
Haftnotizbrett
,
Hafttafel
,
Memo-Board
,
Memo-Tafel
,
Memoboard
,
Memotafel
,
Notizbrett
,
Notiztafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
kork pinnwand 1 x 1,50m
,
hafttafel
,
leitz memoboard
,
Kombitafel
,
Kork
,
Kork-Notizboard
,
Kork-Notiztafel
,
Kork-Tafel
,
KorkNotizboard
,
KorkNotiztafel
,
Nobo
,
Notizboard
,
Schreib
,
Schreib-Tafel
,
Schreibtafel
,
Tafel
,
Textil
,
Wandtafel
,
Weißwandtafel
,
Whiteboardtafel
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 69,86*
€ 94,85*
Lager 94QG7
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 71,89*
€ 95,83*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 83,42*
€ 118,64*
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 92,45*
€ 125,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kork-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork
Nobo
1915181
ab € 41,71*
Ähnlich
Kork-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, kork
Nobo
1915183
ab € 77,51*
Ähnlich
Kork-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, kork
Nobo
1915184
ab € 105,46*
Ähnlich
Kork-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, kork
Nobo
1915185
ab € 95,18*
Ähnlich
Kork-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, kork
Nobo
1915186
ab € 112,77*
Ähnlich
Kork-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, kork
Nobo
1915179
ab € 20,19*
Ähnlich
Kork-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, kork
Nobo
1915180
ab € 23,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen