Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Notiztafel Impression Pro Aluminiumrahmen 1200x900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kork-Notiztafel Impression Pro Aluminiumrahmen 1200x900mm
Kork-Notiztafel Impression Pro Aluminiumrahmen 1200x900mm
Kork-Notiztafel Impression Pro Aluminiumrahmen 1200x900mm
Kork-Notiztafel Impression Pro Aluminiumrahmen 1200x900mm
Kork-Notiztafel Impression Pro Aluminiumrahmen 1200x900mm
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1915231
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915231
EAN/GTIN:
     5028252609036
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
  • Nobo Kork-Notiztafel Impression Pro
  • Zum Anheften und Präsentieren von Notizen
  • Für die Verwendung von Pinnwandnadeln
  • Montage im Quer-oder Hochformat möglich
  • Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen
  • Strapazierfähig und haltbar
  • Die selbstheilende Korkoberfläche lässt Löcher sofort wieder verschwinden
  • Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente zur einfachen und unsichtbaren Anbringung an der Wand
  • Lieferung inklusive Befestigungselemente
  • Oberfläche/Material: selbstheilender, gepresster Naturkork
  • Rahmen: Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken
  • Format: 1200 x 900 mm
  • Farbe: kork
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.2020 kg
Farbe:
braun
Marke:
Nobo
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
90 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
braun
Tafelfläche:
Kork
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, hafttafel, Kombitafel, Kork, Kork-Notizboard, Kork-Notiztafel, Kork-Tafel, KorkNotizboard, KorkNotiztafel, Nobo, Notizboard, Schreib, Schreib-Tafel, Schreibtafel, Tafel, Textil, Wandtafel, Weißwandtafel, Whiteboardtafel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 49,65*
€ 66,27*
€ 5,95*
ab € 53,77*
€ 73,99*
€ 5,50*
ab € 65,83*
€ 95,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915232
ab € 91,09*
Ähnlich
Nobo
1915233
ab € 122,31*
Ähnlich
Nobo
1915229
ab € 24,07*
Ähnlich
Nobo
1915230
ab € 31,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.