Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boardmarker Glide Rundspitze VE=10 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Boardmarker Glide Rundspitze VE=10 Stück blau
Boardmarker Glide Rundspitze VE=10 Stück blau
Boardmarker Glide Rundspitze VE=10 Stück blau
Boardmarker Glide Rundspitze VE=10 Stück blau
Boardmarker Glide Rundspitze VE=10 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1915265
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915265
EAN/GTIN:
     5028252609418
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Nobo Glide Boardmarker
  • Mit Rundspitze
  • Trocken abwischbarer, nicht-permanent Marker für Whiteboards
  • Schnell trocknende und geruchsarme Tinte
  • Kräftige und gut sichtbare Farbe
  • Für trocken abwischbare, nicht poröse Oberflächen wie Glas, Emaille und Melamin
  • Strichstärke: 2 mm
  • Inhalt: 10 Stück
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Alkoholbasiert, geruchsarm, ungiftig
Bruttogewicht:
0.2200 kg
Clip vorhanden:
nein
Druckmechanik vorhanden:
nein
Farbe:
blau
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
Marke:
Nobo
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
10 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
blau
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart marker, Glide, Ink, Liquid, Marker, Markierstift, Nobo, Schreibgerät, Spezialmarker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,22*
€ 19,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915392
ab € 5,29*
Ähnlich
Nobo
1915267
ab € 10,03*
Ähnlich
Nobo
1915266
ab € 10,10*
Ähnlich
Nobo
1915264
ab € 10,08*
Ähnlich
Nobo
1915268
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.