Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NOBO1915325 Herst.-Nr.: 1915325 EAN/GTIN: 5028252611473 |
| |
|
| | |
| - Nobo Nachfüllpack für Tafelwischer
- Für Tafelwischer 1915324
- Zum einfachen Entfernen von Tinte- und Schmutzresten
- Die Mikrofaserpads sind waschbar und können mit allen Nobo Whiteboard-Reinigern wie Sprays und Schäumen verwendet werden
- Format: 228 x 40 x 89 mm
- Inhalt: 2 Stück
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Breite: | 228 mm | Bruttogewicht: | 0.0240 kg | Farbe: | grau | Länge: | 89 mm | Marke: | Nobo | Material: | Filz | Packungsinhalt: | 2 stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachfüllpack Reinigungstuch, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, microfasertücher grau, nachfüllpack reinigungstuch, mikrofasertuch 2 stück, für, Löscher, Löschfilz, Löschpapier, Löschstreifen, Magnettafel, Markerschale, mit, Nobo, Streifenlöscher, Whiteboard, Whiteboard-Löschstreifen, Whiteboard-Streifenlöscher, WhiteboardLöscher, WhiteboardLöschpapier, WhiteboardLöschstreifen, WhiteboardStreifenlöscher, Wischer |
| | |
| |