Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Whiteboardmarker
>
Artikel
Boardmarker Glide Keilspitze VE=4 Stück schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#NOBO1915388
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1915388
EAN/GTIN:
5028252612937
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Nobo Glide Boardmarker
Mit großer Keilspitze
Trocken abwischbarer, nicht-permanent Marker für Whiteboards
Schnell trocknende und geruchsarme Tinte
Kräftige und gut sichtbare Farbe
Für trocken abwischbare, nicht poröse Oberflächen wie Glas, Emaille und Melamin
Strichstärke: 10 mm
Inhalt: 4 Stück
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Alkoholbasiert, geruchsarm, ungiftig
Bruttogewicht:
0.2200 kg
Clip vorhanden:
nein
Druckmechanik vorhanden:
nein
Farbe:
schwarz
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
Marke:
Nobo
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
4 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
schwarz
Spitzenart:
Keilspitze
Strichbreite:
10 mm
... >
Lager 467
>
Konferenz, Schulung, Planung
>
Whiteboardmarker
Weitere Suchbegriffe:
Papiermarkierstift
,
Boardmarker
,
Tafelschreiber
,
Whiteboard-Marker
,
Whiteboard-Pen
,
Whiteboard-Stift
,
Whiteboardmarker
,
flipchartmarker keilspitze schwarz
,
flipchart-marker keilspitze
,
flipchart marker
,
Glide
,
Ink
,
Liquid
,
Marker
,
Markierstift
,
Nobo
,
Schreibgerät
,
Spezialmarker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glide Boardmarker, große Keilspitze, 4 Stück, blau
Nobo
1915389
ab € 16,59*
Ähnlich
Glide Boardmarker, große Keilspitze, 4 Stück, grün
Nobo
1915391
ab € 16,66*
Ähnlich
Glide Boardmarker, große Keilspitze, 4 Stück, rot
Nobo
1915390
ab € 16,60*
Ähnlich
Glide Boardmarker, große Keilspitze, 4 Stück, sortiert
Nobo
1915393
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen