Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelwischer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelwischer schwarz
Tafelwischer schwarz
Tafelwischer schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO34531159
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     34531159
EAN/GTIN:
     5016812311598
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
  • Nobo Tafelwischer nicht magnetisch, Löschfilz auswechselbar
  • Für die trockene Tafelreinigung
  • Format: 91x211x53 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Für die trockene Tafelreinigung.
Breite:
9,1 mm
Farbe:
Schwarz
Länge:
5,3 mm
Marke:
Nobo
Material:
Löschfilz
Weitere Suchbegriffe: whiteboard-löscher nobo, tafellöscher, für, Löscher, Löschfilz, Löschfilztuch, Löschpapier, Löschstreifen, Magnettafel, Markerschale, Mini, mit, Nobo, Streifenlöscher, Whiteboard, Whiteboard-Löschpapier, Whiteboard-Löschstreifen, Whiteboard-Streifenlöscher, WhiteboardLöscher, WhiteboardLöschpapier, WhiteboardLöschstreifen, WhiteboardStreifenlöscher, Wischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
34538408
ab € 10,71*
Zubehör
Nobo
34531163
ab € 20,04*
Zubehör
Nobo
34533944
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.