Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterwagen Serie 100 3 Etagen 100x45cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterwagen Serie 100 3 Etagen 100x45cm silber
Gitterwagen Serie 100 3 Etagen 100x45cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE24117532
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24 11 75 32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
  • Das Etagenprofil besteht aus glanzverzinkten 19-mm-Rohren
  • Gitter mit Gittermaschen 24x100 mm
  • Höchstbelastung 200 kg
  • Höchstbelastung der Etagen 100 kg
  • Vier Lenkrollen mit grauer 125x32-mm-Gummilauffläche, Kugellagernabe und Drahtschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Etagen:
3
Breite:
460 mm
Bruttogewicht:
26 kg
Etagenbreite:
45 cm
Farbe:
silber
Handgriff:
ja
Höhe:
1120 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1180 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall
max. Traglast:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgitterwagen, helge nyberg etagenwagen, etagenwagen, etagenwagen tragl. 200kg, Fahrwagen, Gitterboxwagen, Gitterfahrwagen, Transportroller, Transportwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,67*
€ 457,72*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 390,90*
€ 458,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,12*
€ 553,14*
9 Tage
17
Frei Haus
ab € 482,41*
€ 553,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,29*
€ 545,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,88*
€ 536,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,05*
€ 514,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,36*
€ 495,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 416,35*
€ 495,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,90*
€ 465,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12200220
ab € 51,67*
Zubehör
Helge Nyberg
12212220
ab € 77,63*
Zubehör
Helge Nyberg
12212165
ab € 99,70*
Zubehör
Helge Nyberg
12200245
ab € 53,13*
Zubehör
Helge Nyberg
07011325
ab € 38,93*
Zubehör
Helge Nyberg
07011311
ab € 29,76*
Zubehör
Helge Nyberg
12200318
ab € 79,52*
Zubehör
Helge Nyberg
07011309
ab € 28,41*
Zubehör
Helge Nyberg
12200312
ab € 29,02*
Zubehör
Helge Nyberg
07011305
ab € 19,49*
Zubehör
Helge Nyberg
12200302
ab € 15,21*
Zubehör
Helge Nyberg
12200225
ab € 120,04*
Zubehör
Helge Nyberg
12200221
ab € 55,81*
Zubehör
Helge Nyberg
12212010
ab € 47,35*
Zubehör
Helge Nyberg
12210511
ab € 82,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.