Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter MC 306.2 Partikelschnitt 2x15mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter MC 306.2 Partikelschnitt 2x15mm weiß
Aktenvernichter MC 306.2 Partikelschnitt 2x15mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM2627
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2627
EAN/GTIN:
     4030152026272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Energiesparend und langlebig
  • Aktenvernichter für Partikelschnitt 2 x 15 mm (Micro cut)
  • Sicherheitsstufe P5 nach DIN 66399
  • Einzug für 6 Blatt (Papier 80g/qm)
  • Volumen des Auffang-/ Sammelbehälters: 19 L
  • Eingabebreite des Papierschneidewerks: bis zu 220 mm
  • Geschwindigkeit: 1,6 m/Minute
  • Automatische Start- und Stoppfunktion
  • Rücklauffunktion
  • Antriebsmotor mit Überhitzungsschutz
  • Automatischer Stopp beim Öffnen des Behälters
  • Arbeitszyklus: 6 min AN, 60 Min. AUS
  • Geräuschentwicklung: 62 dB
  • Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 1,2 A, 210 W
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Auffangbehältervolumen:
19 l
Breite:
426 mm
Bruttogewicht:
9 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
weiß
Feinstaubfilter vorhanden:
nein
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
6.69 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
62 dB
Höhe:
485 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
Olympia
Motorleistung:
210 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
15 mm
Schneidgeschwindigkeit:
0.026 m/s
Schneidleistung:
6 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
2 mm
Schnittgröße:
2x15 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-5
Tiefe:
220 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 89,95*
€ 120,19*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 93,21*
€ 121,00*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 100,85*
€ 130,43*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 114,70*
€ 146,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
2631
ab € 145,92*
Zubehör
Olympia
2636
ab € 146,43*
Zubehör
Olympia
2637
ab € 176,59*
Zubehör
Olympia
2638
ab € 274,68*
Zubehör
Olympia
9130
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.