Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamera-Attrappe DC 400 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kamera-Attrappe DC 400 silber
Kamera-Attrappe DC 400 silber
Kamera-Attrappe DC 400 silber
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM5925
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5925
EAN/GTIN:
     4030152059256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy
  • Verwendung: Innen und geschützter Außenbereich
  • Blinkende LED für Betriebssimulation
  • Schwenkbar in zwei Richtungen
  • IR-LED-Nachbildungen
  • Wandmontage
  • Betrieb mit 2 AA Batterien (nicht im Lieferumfang)
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Bruttogewicht:
0.34 kg
Einsatzzweck:
Überwachung
Farbe:
silber
Höhe:
80 mm
Marke:
Olympia
Material:
Kunststoff
Tiefe:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera outdoor, farbkamera, überwachungskamera olympia, Alarmanlage, Alarmset, Attrappe, Einbruchmelder, Einbruchsicherung, Kamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,03*
€ 11,96*
€ 6,78*
ab € 8,29*
€ 11,97*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,70*
€ 12,54*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,98*
€ 12,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5966
ab € 8,97*
Zubehör
Olympia
5951
ab € 8,07*
Zubehör
Olympia
5927
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.